曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37058035CG5BA80TFSR-5050
87,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058044CG5BA80TFSR-125125
101,100
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058053CG5BA80TFSR-200200
115,200
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058062CG5BA80TFSR-225225
124,600
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058078CG5BA80TFSR-300300
134,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058087CG5BA80TFSR-320320
143,400
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058096CG5BA80TFSR-700700
209,200
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする