曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37060887CG5BN40TFSR-1010
23,300
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060896CG5BN40TFSR-2525
23,300
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060905CG5BN40TFSR-5050
24,850
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37060914CG5BN40TFSR-7575
26,400
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060923CG5BN40TFSR-100100
27,950
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37060932CG5BN40TFSR-125125
29,500
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060948CG5BN40TFSR-150150
31,050
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060957CG5BN40TFSR-160160
34,150
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060966CG5BN40TFSR-170170
34,150
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060975CG5BN40TFSR-200200
34,150
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060984CG5BN40TFSR-250250
37,250
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060993CG5BN40TFSR-300300
40,350
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061002CG5BN40TFSR-400400
46,550
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061018CG5BN40TFSR-450450
49,650
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする