曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37061298CG5BN40TNSV-1313
25,950
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061307CG5BN40TNSV-2525
25,950
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061316CG5BN40TNSV-5050
27,500
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061325CG5BN40TNSV-125125
32,150
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061334CG5BN40TNSV-150150
33,700
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061343CG5BN40TNSV-206206
39,900
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061352CG5BN40TNSV-420420
52,300
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする