曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37061368CG5BN50SR-5555
37,100
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061377CG5BN50SR-6565
37,100
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061386CG5BN50SR-8080
38,950
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061395CG5BN50SR-178178
46,350
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061404CG5BN50SR-180180
46,350
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061413CG5BN50SR-185185
46,350
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061422CG5BN50SR-190190
46,350
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061438CG5BN50SR-210210
50,050
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061447CG5BN50SR-270270
53,750
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061456CG5BN50SR-380380
61,150
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061465CG5BN50SR-372372
61,150
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061474CG5BN50SR-400400
61,150
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061483CG5BN50SR-600600
75,950
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061492CG5BN50SR-635635
83,350
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061508CG5BN50SR-700700
83,350
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061517CG5BN50SR-900900
98,150
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061526CG5BN50SR-11501150
120,350
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする