曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37062138CG5BN63SR-1515
43,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062147CG5BN63SR-3535
45,350
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062156CG5BN63SR-4545
45,350
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062165CG5BN63SR-140140
53,750
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062174CG5BN63SR-155155
57,950
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062183CG5BN63SR-222222
62,150
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062192CG5BN63SR-225225
62,150
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062208CG5BN63SR-220220
62,150
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062217CG5BN63SR-267267
66,350
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062226CG5BN63SR-320320
70,550
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062235CG5BN63SR-443443
78,950
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062244CG5BN63SR-550550
91,550
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062253CG5BN63SR-600600
91,550
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする