CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37062262CG5BN63SV-2222
46,750
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062278CG5BN63SV-4040
48,850
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062287CG5BN63SV-7575
50,950
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062296CG5BN63SV-190190
61,450
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062305CG5BN63SV-250250
65,650
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062314CG5BN63SV-440440
82,450
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062323CG5BN63SV-500500
86,650
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062332CG5BN63SV-635635
103,450
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062348CG5BN63SV-830830
120,250
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする