曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37064073CG5EA32SV-1010
31,350
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064082CG5EA32SV-8080
36,000
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064098CG5EA32SV-9090
36,000
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064107CG5EA32SV-100100
36,000
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064116CG5EA32SV-260260
48,400
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする