曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37064378CG5EA32TNSR-2525
28,350
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064387CG5EA32TNSR-5050
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064396CG5EA32TNSR-7575
31,450
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064405CG5EA32TNSR-100100
33,000
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064414CG5EA32TNSR-125125
34,550
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064423CG5EA32TNSR-150150
36,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064432CG5EA32TNSR-200200
39,200
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064448CG5EA32TNSR-250250
42,300
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064457CG5EA32TNSR-300300
45,400
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064466CG5EA32TNSR-305305
48,500
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする