CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37064852CG5EA40TNSR-2525
33,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064868CG5EA40TNSR-4040
34,750
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064877CG5EA40TNSR-5050
34,750
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064886CG5EA40TNSR-6363
36,300
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064895CG5EA40TNSR-7575
36,300
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064904CG5EA40TNSR-100100
37,850
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064913CG5EA40TNSR-125125
39,400
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064922CG5EA40TNSR-150150
40,950
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064938CG5EA40TNSR-200200
44,050
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064947CG5EA40TNSR-250250
47,150
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064956CG5EA40TNSR-300300
50,250
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064965CG5EA40TNSR-350350
53,350
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064974CG5EA40TNSR-500500
62,650
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする