SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50TFSR)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37065236
CG5EA50TFSR-75
CADデータダウンロード
75
¥
51,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065245
CG5EA50TFSR-160
CADデータダウンロード
160
¥
60,250
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065254
CG5EA50TFSR-300
CADデータダウンロード
300
¥
67,650
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください