CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37065516CG5EA50TNSV-5050
53,450
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065525CG5EA50TNSV-7575
55,300
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065534CG5EA50TNSV-100100
57,150
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065543CG5EA50TNSV-9292
57,150
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065552CG5EA50TNSV-9595
57,150
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065568CG5EA50TNSV-150150
60,850
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065577CG5EA50TNSV-254254
71,950
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065586CG5EA50TNSV-300300
71,950
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする