曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN20TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN20TNSR) - SMC
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37067372CG5EN20TNSR-2525
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067388CG5EN20TNSR-5050
¥16,150
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067397CG5EN20TNSR-7575
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067406CG5EN20TNSR-100100
¥17,850
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067415CG5EN20TNSR-150150
¥19,550
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする