曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN32TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN32TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37068018CG5EN32TFSR-2525
21,250
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068027CG5EN32TFSR-5050
22,800
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068036CG5EN32TFSR-3030
22,800
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068045CG5EN32TFSR-4040
22,800
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068054CG5EN32TFSR-7575
24,350
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068063CG5EN32TFSR-100100
25,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068072CG5EN32TFSR-9090
25,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068088CG5EN32TFSR-140140
29,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068097CG5EN32TFSR-160160
32,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする