CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN40SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN40SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37068377CG5EN40SR-1010
26,600
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068386CG5EN40SR-3535
28,150
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068395CG5EN40SR-6565
29,700
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068404CG5EN40SR-9595
31,250
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068413CG5EN40SR-9090
31,250
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068422CG5EN40SR-8080
31,250
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068438CG5EN40SR-140140
34,350
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068447CG5EN40SR-244244
40,550
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068456CG5EN40SR-245245
40,550
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068465CG5EN40SR-280280
43,650
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068474CG5EN40SR-350350
46,750
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068483CG5EN40SR-325325
46,750
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068492CG5EN40SR-450450
52,950
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068508CG5EN40SR-550550
62,250
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068517CG5EN40SR-700700
68,450
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068526CG5EN40SR-650650
68,450
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068535CG5EN40SR-640640
68,450
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする