曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37071003CG5EN80TFSR-135135
113,350
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071012CG5EN80TFSR-150150
113,350
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071028CG5EN80TFSR-200200
122,750
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071037CG5EN80TFSR-600600
197,950
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする