CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN32SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN32SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37072482CG5FN32SR-1515
21,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072498CG5FN32SR-3434
23,450
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072507CG5FN32SR-8585
26,550
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072516CG5FN32SR-130130
29,650
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072525CG5FN32SR-160160
32,750
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072534CG5FN32SR-400400
45,150
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする