曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN63TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN63TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37073042CG5FN63TNSR-300300
72,350
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073058CG5FN63TNSR-350350
76,550
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073067CG5FN63TNSR-450450
84,950
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073076CG5FN63TNSR-535535
97,550
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073085CG5FN63TNSR-11201120
147,950
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする