SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA80SV)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073505
CG5GA80SV-150
CADデータダウンロード
150
¥
119,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073514
CG5GA80SV-367
CADデータダウンロード
367
¥
166,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073523
CG5GA80SV-380
CADデータダウンロード
380
¥
166,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください