SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63SR)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073794
CG5GN63SR-15
CADデータダウンロード
15
¥
49,250
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073803
CG5GN63SR-75
CADデータダウンロード
75
¥
53,450
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37073812
CG5GN63SR-350
CADデータダウンロード
350
¥
76,550
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073828
CG5GN63SR-700
CADデータダウンロード
700
¥
105,950
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください