CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37073837CG5GN63SV-5050
54,850
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073846CG5GN63SV-160160
67,450
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073855CG5GN63SV-200200
67,450
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073864CG5GN63SV-250250
71,650
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする