SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSR)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073943
CG5LA100TNSR-500
CADデータダウンロード
500
¥
242,700
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073952
CG5LA100TNSR-550
CADデータダウンロード
550
¥
267,100
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073968
CG5LA100TNSR-660
CADデータダウンロード
660
¥
291,500
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください