SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA25SR)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37074022
CG5LA25SR-500
CADデータダウンロード
¥
47,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください