曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA32SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA32SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37074108CG5LA32SR-3030
30,350
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074117CG5LA32SR-400400
52,050
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074126CG5LA32SR-500500
58,250
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074135CG5LA32SR-600600
64,450
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする