SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40TNSV)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37074354
CG5LA40TNSV-75
CADデータダウンロード
75
¥
42,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074363
CG5LA40TNSV-800
CADデータダウンロード
800
¥
87,250
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください