SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA63SV)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37074634
CG5LA63SV-50
CADデータダウンロード
50
¥
65,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074643
CG5LA63SV-400
CADデータダウンロード
400
¥
94,800
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074652
CG5LA63SV-500
CADデータダウンロード
500
¥
103,200
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074668
CG5LA63SV-1240
CADデータダウンロード
1240
¥
170,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください