曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA80SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA80SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37074695CG5LA80SV-100100
115,800
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074704CG5LA80SV-400400
172,200
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074713CG5LA80SV-500500
191,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074722CG5LA80SV-600600
209,800
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074738CG5LA80SV-900900
266,200
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする