CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN100SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN100SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37074774CG5LN100SR-343343
196,400
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074783CG5LN100SR-400400
208,600
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074792CG5LN100SR-520520
257,400
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074808CG5LN100SR-560560
257,400
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074817CG5LN100SR-695695
281,800
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074826CG5LN100SR-10001000
355,000
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする