SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN100SV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37074835
CG5LN100SV-450
CADデータダウンロード
450
¥
226,750
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37074844
CG5LN100SV-500
CADデータダウンロード
500
¥
238,950
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074853
CG5LN100SV-600
CADデータダウンロード
600
¥
263,350
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200