曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN63SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN63SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37075702CG5LN63SR-7575
56,250
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37075718CG5LN63SR-8080
58,350
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075727CG5LN63SR-230230
70,950
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075736CG5LN63SR-600600
100,350
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする