曜日別特売

CG Series(CG5WBN40SV)

CG Series(CG5WBN40SV) - SMC
作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37076025CG5WBN40SV-7070
35,850
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37076034CG5WBN40SV-260260
52,050
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする