CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WL10)

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WL10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37259592CJ2WL10-15Z(-) ラバークッション15
3,370
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259608CJ2WL10-10Z(-) ラバークッション10
3,370
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259617CJ2WL10-30Z(-) ラバークッション30
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259626CJ2WL10-20Z(-) ラバークッション20
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259635CJ2WL10-45Z(-) ラバークッション45
3,870
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259644CJ2WL10-60Z(-) ラバークッション60
3,980
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259653CJ2WL10-75Z(-) ラバークッション75
4,250
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259662CJ2WL10-100Z(-) ラバークッション100
4,690
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259678CJ2WL10-15AZ(A) エアクッション15
5,410
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259687CJ2WL10-150Z(-) ラバークッション150
5,570
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259696CJ2WL10-60AZ(A) エアクッション60
6,010
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする