SMC
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5L16SV)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37264964
CJ5L16SV-15R
CADデータダウンロード
15
(R) 軸方向
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264973
CJ5L16SV-160
CADデータダウンロード
160
(-) 軸に対し90°
¥
9,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください