曜日別特売

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)(CK1A40TF)

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)(CK1A40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TF) G1/4内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37265944CK1A40TF-50YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)50
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
37265953CK1A40TF-50YZ(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)50
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
37265962CK1A40TF-75YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)75
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
37265978CK1A40TF-75YZ(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)75
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
37265987CK1A40TF-100YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)100
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
37265996CK1A40TF-125YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)125
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
37266005CK1A40TF-150YZ(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)150
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
37266014CK1A40TF-150YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)150
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする