CK Series(CK1B50TN)

CK Series(CK1B50TN) - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT1/4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37269128CK1B50TN-50YA50100(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37269137CK1B50TN-50YZ50150(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37269146CK1B50TN-150YZ63120(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする