曜日別特売

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)(CK1C40)

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)(CK1C40) - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc1/4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37269846CK1C40-50YAZ4075(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37269855CK1C40-75YAZ63150(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37269864CK1C40-75YZ40125(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37269873CK1C40-100YAZ50125(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37269882CK1C40-150YAZ63125(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする