SMC
CK Series(CKG1A40-150YABDZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37274082
CKG1A40-150YABDZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37274098
CKG1A40-150YABDZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B +スイッチ取付バンド付
¥
24,640
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください