CK Series(CKG1A40-50YADZ)

CK Series(CKG1A40-50YADZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37275638CKG1A40-50YADZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37275647CKG1A40-50YADZ-A93A93+スイッチ取付バンド付
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37275656CKG1A40-50YADZ-P4DWLD-P4DWL+スイッチ取付ロッド付
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする