SMC
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A50-50IALZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37290855
CKG1A50-50IALZ-P4DWSC
CADデータダウンロード
D-P4DWSC+スイッチ取付ロッド付
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37290846
CKG1A50-50IALZ-P3DWSC
CADデータダウンロード
D-P3DWSC+スイッチ取付ロッド付
¥
28,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください