曜日別特売

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A50TF)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(TF) G1/4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37297828CKG1A50TF-50YZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)50
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37297837CKG1A50TF-50YAZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)50
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37297846CKG1A50TF-100YAZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)100
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37297855CKG1A50TF-100YZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)100
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37297864CKG1A50TF-125YAZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)125
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37297873CKG1A50TF-200YAZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)200
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37297882CKG1A50TF-75YAZ-XC89(-)オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)75
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37297916CKG1A50TF-50YAZ-P4DWSED-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)50
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37297898CKG1A50TF-200YAZ-P3DWSD-P3DW+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)200
22,300
取扱い終了
返品不可
37297907CKG1A50TF-125YAZ-P3DWSCD-P3DWSC+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)125
28,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする