曜日別特売

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-150YADZ)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-150YADZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37304968CKG1A63-150YADZ-X1515(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37304977CKG1A63-150YADZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37304986CKG1A63-150YADZ-P4DWLD-P4DWL+スイッチ取付ロッド付
38,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37304995CKG1A63-150YADZ-P3DWZD-P3DWZ+スイッチ取付ロッド付
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする