曜日別特売

CK Series(CKG1A63-50IAZ)

CK Series(CKG1A63-50IAZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37309055CKG1A63-50IAZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37309064CKG1A63-50IAZ-B54SB54+スイッチ取付バンド付
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37309073CKG1A63-50IAZ-B54B54+スイッチ取付バンド付
26,460
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37309082CKG1A63-50IAZ-P4DWLD-P4DWL+スイッチ取付ロッド付
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする