SMC
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-60Y)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
60
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37311164
CKG1A63-60Y-P
CADデータダウンロード
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37311173
CKG1A63-60Y-P4DWL
CADデータダウンロード
D-P4DWL+スイッチ取付ロッド付
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください