SMC
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-60YZ)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
60
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37311182
CKG1A63-60YZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37311198
CKG1A63-60YZ-P4DWL
CADデータダウンロード
D-P4DWL+スイッチ取付ロッド付
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください