曜日別特売

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-75IZ)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-75IZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37311514CKG1A63-75IZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37311532CKG1A63-75IZ-P4DWSCSD-P4DWSC+スイッチ取付ロッド付
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37311548CKG1A63-75IZ-P4DWLD-P4DWL+スイッチ取付ロッド付
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37311523CKG1A63-75IZ-P3DWSCSD-P3DWSC+スイッチ取付ロッド付
24,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする