SMC
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TF) G1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37317148
CKG1B40TF-50YAZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37317157
CKG1B40TF-50YALZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37317166
CKG1B40TF-50YAZ-P4DWSE
CADデータダウンロード
D-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付
¥
31,460
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください