SMC
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-100IAZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37317306
CKG1B50-100IAZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37317315
CKG1B50-100IAZ-X1515
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37317324
CKG1B50-100IAZ-P4DWSE
CADデータダウンロード
D-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください