曜日別特売

CK Series(CKG1B50-50YABDZ)

CK Series(CKG1B50-50YABDZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37320517CKG1B50-50YABDZ-X1515(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37320526CKG1B50-50YABDZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37320535CKG1B50-50YABDZ-M9BM9B +スイッチ取付バンド付
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37320544CKG1B50-50YABDZ-P3DWLSD-P3DWL+スイッチ取付ロッド付
23,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする