SMC
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-50YADZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37320562
CKG1B50-50YADZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37320578
CKG1B50-50YADZ-P3DWSC-X1515
CADデータダウンロード
D-P3DWSC+スイッチ取付ロッド付
¥
29,050
取扱い終了
返品不可
37320587
CKG1B50-50YADZ-P3DWSC
CADデータダウンロード
D-P3DWSC+スイッチ取付ロッド付
¥
29,050
取扱い終了
返品不可
37320596
CKG1B50-50YADZ-P3DWZ
CADデータダウンロード
D-P3DWZ+スイッチ取付ロッド付
¥
29,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください