SMC
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-70YZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37321603
CKG1B50-70YZ-X1515
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37321612
CKG1B50-70YZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37321628
CKG1B50-70YZ-P4DWL-X1515
CADデータダウンロード
D-P4DWL+スイッチ取付ロッド付
¥
31,350
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください