SMC
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B63-150YADZ)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37326747
CKG1B63-150YADZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
22,330
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37326765
CKG1B63-150YADZ-P4DWSE
CADデータダウンロード
D-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付
¥
39,930
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37326756
CKG1B63-150YADZ-P3DWSE
CADデータダウンロード
D-P3DWSE+スイッチ取付ロッド付
¥
34,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください